LAPP ITALIA SRL - LPP53112165 SKINTOP MSR-M-XL 50X1.5 - 53112165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773172232
Codice prodotto
LPP53112165
Cod. produttore
53112165
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
54 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


