pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112087 SKINTOP MS-NPT BRUSH 2 PLUS - 53112087

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112087 SKINTOP MS-NPT BRUSH 2 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774899916

Codice prodotto

LPP53112087

Cod. produttore

53112087

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Schermato:

sì

Cavi armati:

no

SKINTOP MS-NPT BRUSH 2 PLUS