LAPP ITALIA SRL - LPP53112080 SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS - 53112080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 34...55 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773172973
Codice prodotto
LPP53112080
Cod. produttore
53112080
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
34...55 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


