pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112074 SKINTOP MS NPT 2 - 53112074

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 34...45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773173048

Codice prodotto

LPP53112074

Cod. produttore

53112074

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

34...45 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

67 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, pressacavo in ottone semplice con contatto schermato rapido e massima libertà di assemblaggio, filetto NPT