pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112065 SKINTOP MS-M-XL 50X1.5 - 53112065

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112065 SKINTOP MS-M-XL 50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 27...35 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773173154

Codice prodotto

LPP53112065

Cod. produttore

53112065

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

27...35 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

54 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

61 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!