LAPP ITALIA SRL - LPP53112060 SKINTOP MS-M 50X1.5 - 53112060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 27...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773173239
Codice prodotto
LPP53112060
Cod. produttore
53112060
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
27...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


