pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112050 SKINTOP MS-M 40X1.5 - 53112050

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 19...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773173406

Codice prodotto

LPP53112050

Cod. produttore

53112050

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

19...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!