LAPP ITALIA SRL - LPP53112044 SKINTOP MS NPT 1 - 53112044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 11...21 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773173505
Codice prodotto
LPP53112044
Cod. produttore
53112044
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
11...21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no