LAPP ITALIA SRL - LPP53112040 SKINTOP MS-M 32X1.5 - 53112040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 11...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4044773173581
Codice prodotto
LPP53112040
Cod. produttore
53112040
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
11...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C