LAPP ITALIA SRL - LPP53112025 SKINTOP MS-M-XL 20X1.5 - 53112025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4044773173857
Codice prodotto
LPP53112025
Cod. produttore
53112025
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


