pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111700 SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK - 53111700

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3.5...7 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773174656

Codice prodotto

LPP53111700

Cod. produttore

53111700

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3.5...7 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Senza alogeni:

no

Protezione contro la piegatura:

Antiurto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili