pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111457 SKINTOP ST-HF-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 53111457

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 19...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773175745

Codice prodotto

LPP53111457

Cod. produttore

53111457

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

19...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

46 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

52.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità Pressacavo per applicazioni ferroviarie Hazard Level: HL 3