pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111438 SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK - 53111438

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111438 SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Senza alogeni -

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044778370015

Codice prodotto

LPP53111438

Cod. produttore

53111438

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 25; Campo di serraggio (min./max.): 9 - 17 mm; Misura della chiave 1: 30; nero; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);