pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111422 SKINTOP ST-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK - 53111422

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111422 SKINTOP ST-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044778370008

Codice prodotto

LPP53111422

Cod. produttore

53111422

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 20; Campo di serraggio (min./max.): 7 - 13 mm; Misura della chiave 1: 25; nero; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);