pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111418 SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK - 53111418

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111418 SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044778369996

Codice prodotto

LPP53111418

Cod. produttore

53111418

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 16; Campo di serraggio (min./max.): 4.5 - 9 mm; Misura della chiave 1: 19; nero; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);