pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111360 SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 9005 BK - 53111360

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 22...29 mm

  • Senza alogeni - no

  • Protezione contro la piegatura - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773176353

Codice prodotto

LPP53111360

Cod. produttore

53111360

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

22...29 mm

Senza alogeni:

no

Protezione contro la piegatura:

no

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!