LAPP ITALIA SRL - LPP53111270 SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 9005 BK - 53111270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 34...45 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773176681
Codice prodotto
LPP53111270
Cod. produttore
53111270
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
34...45 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


