pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111150 SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7001 SGY - 53111150

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 15...23 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - no

  • Protezione contro la piegatura - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773177237

Codice prodotto

LPP53111150

Cod. produttore

53111150

Produttore

LPP

Per diametro cavo:

15...23 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione contro la piegatura:

no

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!