LAPP ITALIA SRL - LPP53111020 SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 7001 SGY - 53111020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4044773177831
Codice prodotto
LPP53111020
Cod. produttore
53111020
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
25 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


