pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53110076 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY 10PC - 53110076

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53110076 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY 10PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Colore - Grigio

  • Con controdado - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044777546947

Codice prodotto

LPP53110076

Cod. produttore

53110076

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINTOP ST NPT 3 8 RAL 7001 SGY 10PC