pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53105302 SKINTOP HYGIENIC SC M20X1.5 - 53105302

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53105302 SKINTOP HYGIENIC SC M20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044777677849

Codice prodotto

LPP53105302

Cod. produttore

53105302

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5 Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare