LAPP ITALIA SRL - LPP53100006 SKINTOP DIX-DV 6X14 - 53100006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro esterno - 6 mm
Diametro interno - 0 mm
Spessore - 14 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773181746
Codice prodotto
LPP53100006
Cod. produttore
53100006
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Diametro esterno:
6 mm
Diametro interno:
0 mm
Spessore:
14 mm
Numero di passanti:
1
SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.


