LAPP ITALIA SRL - LPP53019310 SKINTOP GMP-GL NPT 1/2 RAL 7035 LGY O. - 53019310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Qualità del materiale - Poliammide
Senza alogeni - sì
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
4044773183108
Codice prodotto
LPP53019310
Cod. produttore
53019310
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Colore:
Grigio
Con collegamento di terra:
no


