LAPP ITALIA SRL - LPP53019091 SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7035 LGY - 53019091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4044773183245
Codice prodotto
LPP53019091
Cod. produttore
53019091
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no


