LAPP ITALIA SRL - LPP53019031 SKINTOP GMP-GL PG 13.5 RAL 7035 LGY - 53019031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4044773157284
Codice prodotto
LPP53019031
Cod. produttore
53019031
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no





