pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53018030 SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY - 53018030

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53018030 SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Per diametro cavo - 6...12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - no

  • Antiurto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773158168

Codice prodotto

LPP53018030

Cod. produttore

53018030

Produttore

LPP

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Per diametro cavo:

6...12 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione