pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53017440 SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY - 53017440

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53017440 SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

  • Colore - Grigio

  • Con controdado - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773158595

Codice prodotto

LPP53017440

Cod. produttore

53017440

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

27 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY