pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53017420 SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY - 53017420

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53017420 SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3.5...8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773158649

Codice prodotto

LPP53017420

Cod. produttore

53017420

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3.5...8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo con protezione antipiega; Pressacavo con protezione antipiega; M 16; Campo di serraggio (min./max.): 3.5 - 8 mm; Misura della chiave 1: 19; Argento grigio; IP 68 - 5 bar (30 min)