LAPP ITALIA SRL - LPP53016030 SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 7001 SGY - 53016030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 5...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4044773159653
Codice prodotto
LPP53016030
Cod. produttore
53016030
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
5...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
24 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no