pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53016010 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY - 53016010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53016010 SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3.5...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773159684

Codice prodotto

LPP53016010

Cod. produttore

53016010

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3.5...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione