pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015600 SKINTOP BS PG 7 RAL 7001 SGY - 53015600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Apertura chiave - 15 mm

  • Per diametro cavo - 2.5...6.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773160390

Codice prodotto

LPP53015600

Cod. produttore

53015600

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

2.5...6.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Per zona Ex gas:

Senza

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili