LAPP ITALIA SRL - LPP53015270 SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK - 53015270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 24...32 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773161069
Codice prodotto
LPP53015270
Cod. produttore
53015270
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
24...32 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
53 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C