pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015250 SKINTOP ST PG 21 RAL 9005 BK - 53015250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53015250 SKINTOP ST PG 21 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 13...18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773161199

Codice prodotto

LPP53015250

Cod. produttore

53015250

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

13...18 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Apertura chiave:

33 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione