pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015150 SKINTOP STR PG 21 RAL 7001 SGY - 53015150

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 9...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Altro

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773161984

Codice prodotto

LPP53015150

Cod. produttore

53015150

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

9...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Apertura chiave:

33 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® STR, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con ampi intervalli di serraggio variabili e inserto di tenuta riduttore