LAPP ITALIA SRL - LPP53015140 SKINTOP STR PG 16 RAL 7001 SGY - 53015140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 6...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Altro
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773162042
Codice prodotto
LPP53015140
Cod. produttore
53015140
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
6...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C