LAPP ITALIA SRL - LPP53015080 SKINTOP ST PG 42 RAL 7001 SGY - 53015080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 35...38 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Altro
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4044773162424
Codice prodotto
LPP53015080
Cod. produttore
53015080
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
35...38 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
60 mm
Protezione contro la piegatura:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


