pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52115710 SKINTOP MS-XL PG 9 - 52115710

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 17 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773166026

Codice prodotto

LPP52115710

Cod. produttore

52115710

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

17 mm

Per diametro cavo:

4...8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINTOP® MS-XL, pressacavo in ottone con ampi intervalli di serraggio variabili, con filetto lungo in particolare per pareti sottili