LAPP ITALIA SRL - LPP52110025 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 40X1.5 - 52110025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 19...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044774775302
Codice prodotto
LPP52110025
Cod. produttore
52110025
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
19...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
45 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Schermato:
sì
Cavi armati:
no


