pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52108011 SKINDICHT SE-M 25X1.5 WO. E+D - 52108011

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52108011 SKINDICHT SE-M 25X1.5 WO. E+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 8.2 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773166903

Codice prodotto

LPP52108011

Cod. produttore

52108011

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

8.2 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

25 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Altro

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo modello SKINDICHT SE-M 25X1 5 O. E D LAPP ITALIA