pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107903 SKINDICHT SVFK-M 50/36 - 52107903

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773608359

Codice prodotto

LPP52107903

Cod. produttore

52107903

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

Altro

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

53 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® SVFK-M, pressacavi metrici piatti in poliammide con tolleranza, serraggio di due cavi piatti