LAPP ITALIA SRL - LPP52107901 SKINDICHT SVFK-M 32/21 - 52107901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 3...8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773608366
Codice prodotto
LPP52107901
Cod. produttore
52107901
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
3...8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
sì
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-30...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no