pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107831 SKINDICHT RWV-M 25X1.5 WO. E+D - 52107831

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107831 SKINDICHT RWV-M 25X1.5 WO. E+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773167160

Codice prodotto

LPP52107831

Cod. produttore

52107831

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

32 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

pressacavo angolare con corsa cavo parallela alla parete della custodia, resistente alla corrosione e combinabile