LAPP ITALIA SRL - LPP52107830 SKINDICHT RWV-M 25X1.5 - 52107830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8.5...17.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773167207
Codice prodotto
LPP52107830
Cod. produttore
52107830
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8.5...17.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Angolo a 90°
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


