pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107821 SKINDICHT RWV-M 20X1.5 WO. E+D - 52107821

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107821 SKINDICHT RWV-M 20X1.5 WO. E+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 16...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773167252

Codice prodotto

LPP52107821

Cod. produttore

52107821

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

16...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

22 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione