pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107102 SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5 - 52107102

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107102 SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Senza alogeni -

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044774530147

Codice prodotto

LPP52107102

Cod. produttore

52107102

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione antideflagrante testata:

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

Schermato:

Pressacavo; Pressacavo; M 20; Campo di serraggio (min./max.): 6.9 - 8.9 mm; Misura della chiave 1: 22; Ottone nichelato; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66; Adatto per applicazioni EX; Protezione EMC