pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52105490 SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/13.5/9 - 52105490

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 6.8...8.8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773174014

Codice prodotto

LPP52105490

Cod. produttore

52105490

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

6.8...8.8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

22 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-15...200 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi