LAPP ITALIA SRL - LPP52104585 SKINDICHT ME-M ATEX 40X1.5/50X1.5 - 52104585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Con controdado - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773177299
Codice prodotto
LPP52104585
Cod. produttore
52104585
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
54 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-30...90 °C