pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104572 SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5 - 52104572

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104572 SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773177589

Codice prodotto

LPP52104572

Cod. produttore

52104572

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

Apertura chiave:

27 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

SKINDICHT® MR-M ATEX, riduttori, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti