LAPP ITALIA SRL - LPP52104463 SKINDICHT ME-M 63X1.5/75X1.5 - 52104463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Con controdado - no
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4044774780047
Codice prodotto
LPP52104463
Cod. produttore
52104463
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-60...200 °C


