LAPP ITALIA SRL - LPP52103580 SKINDICHT SM NPT 1 1/2 - 52103580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
4044777882915
Codice prodotto
LPP52103580
Cod. produttore
52103580
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
sì
Controdado per pressacavo, marca , modello LPP52103580 - SKINDICHT SM NPT 1 1 2


